Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo relè a 8 + 1 canali MW
Per il controllo della temperatura ambiente senza fili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spie LED per verifi ca della qualità di comunicazione radio di ogni canale
- Possibilità di collegare fi no a 10 moduli relè in cascata (80 termostati) e di abbinarli ad un’unica antenna AW
- Semplice confi gurazione e test grazie alla funzione di auto-apprendimento del codice dei termostati
- Possibilità di collegare fino a 8 termostati + 1 canale per l’attivazione di una pompa o altro organo on/off
- Fissaggio a parete, in cassetta o su barra DIN
Il modulo relè MW riceve via fi lo i dati digitali dall’antenna attiva AW. Esso dispone di 8 canali indipendenti ciascuno dei quali può essere associato ad un termostato TW o cronotermostato CW. Il modulo comanderà dunque le teste elettrotermiche associate ai vari termostati
Da abbinare all’antenna attiva AW
Modulo relè per il controllo di teste elettrotermiche sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.