Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo relè a 8+1 canali
- Lunghezza: 245 mm
- Altezza: 100 mm
- Spessore: 60 mm
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Classe di protezione IP: IP 30
- Numero collegamenti: 9 PZ
- Numero pezzi: 1 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 524 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Semplificazione e pulizia di lavoro per l’installatore
- Evita fastidiosi grovigli di fili
- Possibilità di collegare un timer esterno per l’attivazione programmata
- Alimentazione selezionabile tra 230 o 24V tramite commutatore
- Possibilità di collegare fino a 8 termostati + 1 canale per l’attivazione di una pompa o altro organo on/off (per ulteriori termostati utilizzare più moduli)
- Fissaggio a parete, in cassetta o su barra DIN
Per installazione dei moduli relè in cassetta d’ispezione, utilizzare cassette di altezza H 770 mm
LED rosso = pompa attiva
Per una distribuzione pulita ed ordinata dei cavi elettrici di collegamento tra termostati ambiente e teste elettrotermiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.