Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore elettronico wireless
Ricevitore wireless per la commutazione di trasformatori per luci alogene o a LED
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: 230–240 V, 50–60 Hz
- Uscita: Max. 550 W
- Collegamento di rete con spinotto Euro, 2 m
- Collegamento opzionale con spinotto Euro, 0,5 m
Il ricevitore wireless può essere azionato con più interruttori wireless. Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
Protezione contro i rumori radio conforme a EN 55015
Utilizzato per la commutazione di trasformatori per luci alogene o a LED, KLL, faretti LED, luci T5 o Slim Light
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.