Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Riduttore di pressione, saldatura

Regolatore di pressione per saldatrice a filo professionale

Il regolatore di pressione per saldatrice a filo è necessariamente un accessorio per uso professionale, in quanto va utilizzato con apparecchiature che possono risultare particolarmente pericolose se utilizzate in modo improprio. A questa pagina del nostro store proponiamo alcuni modelli di riduttori di pressione per saldatura, che si applicano su apposite bombole. Il professionista che arriva a questa pagina può reperire all’apposita pagina dedicata tutti agli accessori per saldatura ulteriori rispetto ai modelli di regolatore di pressione per saldatrice. Per poter scegliere il corretto modello di riduttore di pressione del gas per saldatura è necessario verificare il tipo di bombola per cui tale accessorio è stato preparato, sia per quanto riguarda il tipo di gas che il raccordo presente.

Tipologie di regolatore di pressione

Proponiamo sostanzialmente una tipologia di regolatore di pressione per argon. Il riduttore di pressione per bombole argon si usa con bombole di questo gas, è completo di indicatore di portata, o flussometro, e si utilizza nelle saldature in abbinamento alla torcia TIG. Ricordiamo che le bombole di argon non possono essere acquistate sul nostro sito, in quanto è necessario avere a disposizione appositi impianti e strutture per poterle trattare.
A questa pagina proponiamo anche una tipologia di riduttore di pressione per acetilene, che si usa ovviamente per la saldatura con acetilene. Presenta un raccordo per tubo flessibile da 3/8 di pollice, si utilizza con una pressione d’esercizio di 200 bar. Il riduttore per acetilene e il regolatore di pressione per argon sono due diverse tipologie di gas di protezione che si sfruttano nelle saldature MIG- MAG e TIG-WIG.
Si tratta di gas che hanno campi di utilizzo molto differenziati, quindi le tipologie di regolatore di pressione qui proposte sono alternative a seconda del tipo di saldatura che il singolo professionista effettua quotidianamente. Avere a disposizione un regolatore di pressione per saldatrice sempre in perfetto stato, di qualità e che offre prestazioni ottimali permette, insieme alla conoscenza delle tecniche di saldatura utilizzate, di ottimizzare il processo di saldatura.
Ricordiamo che è importante formare adeguatamente gli addetti all’utilizzo di strumenti di questo genere, così come munirli di appositi dispositivi di protezione individuale, disponibili sul nostro sito alla pagina ad essi dedicata, dove si possono trovare varie tipologie di prodotti.