Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Riduttore della pressione della bombola

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Riduttore della pressione della bombola

Conforme alla norma DIN EN ISO 2503

  • Diametro raccordo per tubo flessibile: 1/4 in
  • Pressione d'esercizio: 200 bar
  • ISO: 2503

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Gas di protezione Display manometro Peso prodotto (per pezzo) Diametro raccordo per tubo flessibile Numero UI
Prezzo/UI
098401801
Ossigeno 10/16 bar 1339 g 1/4 in
1 pz.
098401803
Argon/CO2 30 l/min 1305 g 1/4 in
1 pz.
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
Portata regolata dalla valvola di chiusura