Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo di riduzione
Automatico per aria compressa
- Diametro esterno tubo: 8 mm
- Diametro esterno: 11,5 mm
- Lunghezza: 32 mm
- Pressione di esercizio max: 18 bar
- Materiale: Ottone
- Temperatura d'esercizio min/max: -15 a 70 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Raccordo con filettatura cilindrica e guarnizione di tenuta incorporata OR
- Facile montaggio dei raccordi con chiave a brugola
- Con un solo adattatore cilindrico maschio si realizzano i T centrali e i T laterali
- Praticità di smontaggio del raccordo con una semplice spinta radiale sulla chiave di smontaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.