Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Refrattometro ottico per antigelo, batteria e AD Blue Per il controllo preciso di antigelo del radiatore, acido della batteria e AdBlue in una sola unità

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Refrattometro ottico per antigelo, batteria e AD Blue Per il controllo preciso di antigelo del radiatore, acido della batteria e AdBlue in una sola unità

Per il controllo preciso di antigelo del radiatore, acido della batteria e AD Blue in una sola unità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Semplice controllo della precisione di visualizzazione con acqua distillata



Compensazione automatica della temperatura tra 10 °C e 30 °C



L'esatto risultato della misurazione viene determinato dal principio di rifrazione della luce



Display affidabile con linea di demarcazione netta luce-buio



Può essere regolato in base alle singole acuità visive



Due diversi tipi di antigelo: glicole propilenico e glicole etilenico


  • Il glicole propilenico viene utilizzato come antigelo principalmente fuori dall'Europa

  • Il glicole etilenico viene utilizzato come antigelo principalmente in Europa


Risultati precisi anche con composizioni diverse



Contenuto:


  • Refrattometro ottico

  • 2 pipette di estrazione

  • Cacciavite di calibrazione

  • Valigetta

  • Manuale di istruzioni

  • Panno per pulizia