Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rilevatore di materiali

Introduzione al rilevatore di materiali

Un rilevatore di materiali è uno strumento fondamentale per professionisti che devono individuare la posizione di tubi, cavi elettrici e altri materiali nascosti nelle pareti, nei soffitti o nel pavimento. Questi strumenti permettono di evitare danni accidentali durante le operazioni di perforazione o taglio, come nel caso del lavoro con il rilevatore di tubi e cavi o del rilevatore di metalli. Ma come funzionano? Come si usano per identificare la posizione esatta di cavi elettrici e tubi nascosti? Scopriamo insieme le caratteristiche principali e come scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Un rilevatore di tubi è in grado di rilevare la presenza di metalli o cavi elettrici in diverse condizioni. Questo strumento funziona tramite sensori elettronici che emettono segnali capaci di individuare materiali metallici, come tubi o cavi sotto tensione, anche se questi sono nascosti nel muro. Il dispositivo emette segnali che vengono rilevati da una testata sensore, la quale rileva la variazione di campo elettrico generata dai materiali metallici. Il rilevatore di cavi elettrici nel muro è utile in particolare per evitare danni accidentali durante lavori di foratura o installazione.

Questi strumenti, come il rilevatore digitale MD 12, offrono una serie di vantaggi tra cui un display illuminato che facilita la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. Inoltre, la modalità di rilevamento dei cavi sotto tensione permette di individuare i cavi elettrici con precisione, evitando pericoli di elettricità.

Applicazioni del rilevatore di tubi e cavi

Questi strumenti di misurazione sono utilizzati principalmente in ambito edilizio, in lavori di ristrutturazione o in installazioni che richiedono forature nei muri. Ad esempio, nel caso in cui si debbano realizzare nuove aperture per cavi o tubature, un rilevatore di metalli e tubi permette di identificare i percorsi già esistenti, evitando danni a impianti elettrici o idraulici. Sono utili anche quando si ha la necessità di mappare impianti già esistenti

Alcuni modelli, come il rilevatore tubi e cavi elettrici, sono progettati per rilevare sia tubi in metallo che cavi elettrici. La funzione "cavi sotto tensione" è ideale per chi lavora con impianti elettrici, garantendo che il lavoro venga svolto in sicurezza, senza rischiare incidenti. Questi strumenti possono anche includere modalità dedicate per cartongesso, rendendo il rilevamento ancora più preciso.

Accessori utili per il rilevamento di materiali

Quando si utilizzano rilevatori di materiali, è possibile che si vogliano aggiungere accessori che ottimizzano l'uso dello strumento. Ad esempio, un cavo di estensione può essere utile per estendere la portata del rilevatore, mentre un supporto magnetico consente di fissare il dispositivo su superfici metalliche senza necessità di tenerlo in mano. Inoltre, molti rilevatori offrono la possibilità di essere dotati di batterie ricaricabili o alimentazione esterna, per un utilizzo prolungato senza interruzioni.