Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cercafughe ELD-A elettronico per impianti A/C
Kit cercafughe per impianti di climatizzazione A/C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit completo che rivela, localizza e quantifica le perdite degli impianti di aria condizionata con l’utilizzo della miscela Azoidro. Il TOTAL TEST A/C rispetta le indicazioni della Direttiva 2006/40/CE varata per limitare le emissioni di gas fluorurati degli impianti di climatizzazione dei veicoli, in particolare del gas R134a, che ha un potenziale di riscaldamento globale molto elevato. Il riduttore di pressione e il manometro di controllo pressurizzano l’impianto al valore necessario in modo da poterlo controllare tramite il cercafughe elettronico ELD-A, il cui sensore ad alta sensibilità rileva perdite di Azoidro inferiori ai 4,9 g/anno. Idoneo per verifiche su impianti A/C con gas R134a e R1234YF
Contenuto:
- riduttore di pressione 4.8 MPa (48 bar)
- manometro di controllo Ø80, classe 1 con indice di posizionamento
- 1 tubo flessibile 1/4”SAE, “alta tenuta” 1500 mm
- 1 attacco rapido 1/4” SAE per gas R134a
- 1 attacco rapido 1/4” SAE per gas R1234YF
- 1 bomboletta Azoidro pressurizzata a 110 bar da 1 litro
- 1 cercafughe elettronico ELD-A
- 1 robusta valigetta in plastica
Per una verifica ottimale settare la pressione del riduttore di pressione a 0,5 Mpa (5 bar)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.