Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prodotto per la rimozione di graffiti speciale Graffiti-EX
Pulitore per graffiti e residui di gomma da masticare da tappezzerie e tessuti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti prestazioni di pulizia
Rimozione efficace di graffiti realizzati con vernici, pitture e pennarelli
Delicato su materiali e superfici
Penetra in profondità nel tessuto e rimuove la vernice problematica.
Tempi di essiccazione brevi grazie alla bassa umidità residua
Il tessuto non viene bagnato.
Ideale per la delicata rimozione della gomma da masticare su diverse superfici
Le fibre del tessuto non vengono tirate
Privo di AOX
Privo di silicone
Prima dell'applicazione, testare sempre la compatibilità del materiale e lo scolorimento applicando il prodotto per la rimozione di graffiti con un panno su un'area non visibile.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Prodotto per la rimozione di graffiti e residui di gomma da masticare da tappezzerie e tessuti.
Rimozione di graffiti:
spruzzare uniformemente e lasciare agire brevemente. Quindi rimuovere la vernice ammorbidita con una spugna o un panno umido. Effettuare le passate dall'esterno verso l'interno. Il tempo di azione dipende dal grado di tenacità dei graffiti (superficie, vernice, numero di strati, tempo trascorso dalla realizzazione, ecc.). Per graffiti tenaci ripetere l'operazione allungando leggermente il tempo di azione.
Rimozione della gomma da masticare:
spruzzare e lasciare agire per 2-3 minuti. Quindi rimuovere la gomma da masticare staccata e ammorbidita con una spazzola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.