Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rimuovi graffiti
Graffiti-EX per superfici interne lisce non assorbenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risolve il problema dei graffiti sulle superfici delicate.
Prestazioni di pulizia estremamente elevate
Rimozione efficace di graffiti realizzati con vernici, pitture e pennarelli
Con speciali solventi per vernici
Gli strati di vernice problematici vengono penetrati e sciolti senza danneggiare la superficie
Protegge materiale e superficie
Le superfici resistenti ai solventi non vengono intaccate
Ampia gamma di applicazioni
Senza AOX
Senza silicone
Prima dell'applicazione, verificare sempre la compatibilità del materiale e lo scolorimento applicando il rimuovi graffiti con un panno su un'area non visibile.
Non adatto per la pulizia delle facciate (calcestruzzo/pietra)
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Autobus, treni, automobili, strutture sanitarie, ecc. - non adatto per la pulizia delle facciate (calcestruzzo/pietra).
Spruzzare uniformemente il rimuovi graffiti e lasciarlo agire brevemente. Quindi rimuovere la vernice ammorbidita con una spugna o un panno umido, con passate in un'unica direzione. Il tempo di azione dipende dal grado di tenacità dei graffiti (superficie, vernice, numero di strati, tempo trascorso dalla realizzazione, ecc.). Per graffiti tenaci ripetere l’operazione allungando il tempo di azione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.