Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Degrippante antiruggine BOLTEX
Sbloccante senza oli minerali, tecnologicamente avanzato, con formula microfluida KENA® per l'allentamento di collegamenti inceppati e la rimozione della ruggine superficiale e delle tracce di ruggine.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Allenta in modo permanente i collegamenti a vite molto arrugginiti
Tempo di appassimento ridotto
Può avere effetto per diverse ore senza perdere il potere di allentamento
Economica
Efficacia 3 volte superiore grazie all'innovativa formula KENA® per microfluidi
Testina di spruzzo multifunzionale intelligente
- Precisa erogazione per un irrorazione economica
- Spruzzatura su un'ampia area per la pulizia delle superfici
Scioglie la ruggine dalla superficie
- È efficace nel penetrare il collegamento arrugginito
- Pertanto rende più semplice l'allentarsi i bulloni e dadi bloccati
Rimuovere il prodotto in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Elevato effetto pulente per eliminare in profondità i depositi di ruggine, come ruggine superficiale, macchie di ruggine, sporco incrostato e residui di olio. Per allentare i collegamenti bloccati
Per allentare i collegamenti: Applicare sui componenti da trattare. Il tempo di azione dipende dal grado di ossidazione. Applicare direttamente sulla superficie da trattare, lasciare agire e pulire con un panno o sciacquare/neutralizzare con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.