Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sbloccante ROST OFF BLACK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sbloccante ROST OFF BLACK

Sbloccante altamente efficace con grafite, può essere utilizzato come solvente per ruggine, lubrificante, protezione dalla corrosione e detergente.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Allenta e lubrifica collegamenti inceppati e corrosi

  • Forma una pellicola lubrificante resistente alla pressione

  • Resistente alle temperature da -30°C a 450°C (condizioni di funzionamento critiche grazie alla grafite)

  • Eccellenti proprietà di lubrificazione anche in ambienti umidi

  • Protegge le superfici metalliche trattate dalla corrosione

  • Anti umidità, senza silicone, non si resinifica
Indicazione

Rimuovere il prodotto in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.