Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sbloccante ROST OFF BLACK
Sbloccante altamente efficace con grafite, può essere utilizzato come solvente per ruggine, lubrificante, protezione dalla corrosione e detergente.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Allenta e lubrifica collegamenti inceppati e corrosi
- Forma una pellicola lubrificante resistente alla pressione
- Resistente alle temperature da -30°C a 450°C (condizioni di funzionamento critiche grazie alla grafite)
- Eccellenti proprietà di lubrificazione anche in ambienti umidi
- Protegge le superfici metalliche trattate dalla corrosione
- Anti umidità, senza silicone, non si resinifica
Rimuovere il prodotto in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Autovetture, autocarri, macchine agricoli e da cantiere, attrezzature e così via
Applicare sulle parti da trattare e lasciare agire brevemente. In caso di bloccaggi ostinati, ripetere il processo e prolungare il tempo di penetrazione se necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.