Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rimuovi ruggine RUST OFF ICE PLUS
L'effetto cracking a bassa temperatura con shock a freddo fino a -60 °C allenta anche i collegamenti a vite molto bloccati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Effetto Cracking
- Lo shock a freddo causa il restringimento termico delle parti da allentare, creando microscopiche crepe nello strato di corrosione.
Proprietà penetranti altamente efficaci
- Olio penetrante altamente efficace adatto per l'uso alle basse temperature. Penetra negli interstizi e facilita la rimozione grazie agli additivi lubrificanti al nitruro di boro.
Protezione duratura contro la corrosione
- Potenti additivi proteggono contro la corrosione in caso di condensa e contribuiscono alla conservazione delle superfici nel tempo.
Testina multifunzionale per un'applicazione mirata e capillare del prodotto
Senza microplastiche
Le istruzioni per l'applicazione sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per l'allentamento non distruttivo di collegamenti a vite estremamente ossidati ed arrugginiti su autovetture, autocarri, macchine agricole e per le costruzioni, assemblaggi e dispositivi.
Rimuovere lo sporco più grossolano dalla superficie. Agitare prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulle parti bloccate dalla distanza più breve possibile. Per ottenere i migliori risultati possibili, ripetere la procedura 2-3 volte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.