Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rimuovi ruggine Rost-Off Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rimuovi ruggine Rost-Off Plus

Rimuovi ruggine di alta qualità con eccellenti proprietà di lubrificazione e protezione contro la corrosione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Eccellenti proprietà di scorrimento e penetrazione per una rapida rimozione e della ruggine per consentire lo smontaggio

  • Le proprietà ottimali di scorrimento assicurano un'eccellente penetrazione e rimozione della ruggine

  • Elimina efficacemente l'acqua e l'umidità

  • Eccellente protezione contro l'usura grazie agli additivi speciali e al nitruro di boro che favorisce lo scorrimento

  • Ottima protezione contro la corrosione grazie agli speciali additivi anticorrosione

  • Testina multifunzionale per un'applicazione mirata e capillare del prodotto

  • Privo di acidi e resina

  • Senza siliconi

  • Buona compatibilità con gomma, vernice ed elastomeri
Indicazione

Rimuovere immediatamente il materiale in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.

  • Certificazione NSF per l'uso nell'industria alimentare.

  • Registrazione NSF in conformità a NSF H1: Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.

  • Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto viene utilizzato come pellicola anticorrosione, rimuoverlo completamente prima di rimettere in funzione il dispositivo interessato.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.