Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata attività capillare
- Le proprietà ottimali di scorrimento producono un alto grado di penetrazione nella ruggine, rendendo possibile rimuovere anche gli accoppiamenti a vite arrugginiti più difficili
Rimozione ottimale della ruggine
- Penetra la ruggine e allenta viti e bulloni bloccati
Eccellente separazione dell'acqua
- Separa e penetra l'umidità, ad esempio, nel caso di difficoltà di contatto
Additivi di protezione contro la corrosione per una protezione ottimale
- Fornisce una protezione duratura contro la corrosione.
Prodotto privo di resine e acidi
Privo di silicone
Compatibile con gomma e guarnizioni
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'allentamento di collegamenti a vite ossidati ed arrugginiti su autovetture, autocarri, macchine agricole e per le costruzioni, assemblaggi e dispositivi
Applicare sulle parti da trattare e lasciare agire brevemente. In presenza di connessioni particolarmente difficili, ripetere l'applicazione ed estendere il tempo di azione ove necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.