Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sbloccante Rost-Off

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante di alta qualità

  • Contenuto: 0.3 l
  • Contenitore: Bomboletta aerosol
  • Condizioni per temperatura min: -10 °C
  • Condizioni per temperatura max: 140 °C
  • Viscosità cinematica olio di base: 16.5 mm²/s
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C
  • Senza silicone: Sì
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
  • Senza AOX: Sì
  • Senza resina: Sì
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
Cod. art. Contenuto Contenitore Condizioni per temperatura min Condizioni per temperatura max Numero UI
Prezzo/UI
08902
0.3 l Bomboletta aerosol -10 °C 140 °C
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
Elevata attività capillare


Proprietà ottimali di scorrimento per un alto grado di penetrazione nella ruggine, compresa quella ostinata, per rimuovere persino gli accoppiamenti a vite arrugginiti



Rimozione ottimale della ruggine


Penetra la ruggine e allenta viti e bulloni bloccati



Eccellente separazione dell'acqua


Separa e penetra l'umidità, ad esempio, nel caso di difficoltà di contatto



Additivi contro la corrosione per una protezione ottimale


Fornisce una protezione duratura contro la corrosione



Prodotto privo di resine e acidi



Senza silicone



Compatibile con gomma e guarnizioni

Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.