Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rimuovi ruggine per superfici PERFECT
Rimuove la ruggine dalle superfici, la polvere dei freni e le macchie di ruggine senza sforzo e delicatamente.
- Contenuto: 5 l
- Colore: Incolore
- Base chimica: Acqua con tensioattivi
- Tempo di stoccaggio da produzione: 5 Anni
- Tempo di applicazione min: 2 min
- Tempo di applicazione max: 2 min
- Valore pH: 7,5
- Condizioni per valore PH: a 20°C
- Densità: 1,115 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C
- Senza silicone: Sì
- Senza AOX: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente privo di acidi e con pH neutro per la rimozione della ruggine dalle superfici e della polvere industriale da tutte le superfici verniciate
- Poiché il prodotto per la rimozione della ruggine dalle superfici è a pH neutro, i materiali sensibili agli acidi non vengono danneggiati.
- La reazione con colore viola permette di vedere lo sporco dissolto.
Non applicare su superfici calde e non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Adatto per superfici verniciate, materiali plastici, cromo, alluminio, vetro, cristalli, ruote in acciaio/alluminio e rivestimento del veicolo.
Spruzzare completamente il prodotto non diluito sulle superfici da trattare. A seconda del livello di sporcizia, attendere 3-5 minuti affinché il prodotto abbia effetto, come indicato dalla colorazione viola. Quindi risciacquare accuratamente con acqua pulita o lavare il veicolo. In caso di residui ostinati, ripetere il trattamento e strofinare con una spugna, se necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.