Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disossidante
Per una facile rimozione della ruggine superficiale da carrozzeria, lamiere, acciaio e componenti in metallo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Contiene acidi efficaci, agenti attivi di superficie e tensioattivi
- Valore del pH (10%): 1,3
- Senza AOX
- Senza silicone
- trasparente
Raccomandazione: Le zone trattate devono essere protette contro la corrosione mediante l'applicazione di un primer o di uno spray di protezione contro la corrosione (art. n. 089315). Verificare la compatibilità del prodotto con materiali come plastica e gomma. Non applicare alla luce diretta del sole. Evitare fonti di calore.
Poiché la sensibilità delle vernici aumenta con la temperatura, nel caso di interventi professionali di ristrutturazione o pulizia di veicoli commerciali, le superfici della carrozzeria da trattare devono raffreddarsi fino a raggiungere la temperatura ambiente (< 30 °C). Non applicare alla luce diretta del sole. Il tempo di esposizione su superfici verniciate e non rivestite, quali parti in lamiera, acciaio, ferro o ghisa, è di massimo tre minuti. Non lasciare essiccare il prodotto. Per verificare la compatibilità del materiale del detergente a base di acido sulle superfici in plastica o gomma, si consiglia di eseguire test preliminari.
Le superfici trattate devono essere protette da un ulteriore attacco corrosivo mediante primer o spray di protezione contro la corrosione WÜRTH.
Il detergente a base di acido cloridrico è biodegradabile una volta che è stato neutralizzato con latte di calce.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per una facile rimozione della ruggine superficiale da carrozzeria, lamiere, acciaio e componenti in metallo.
Applicare sulla superficie da pulire e lasciare agire per un max di 3 minuti quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Ripetere il processo di pulizia se necessario. Il prodotto è biodegradabile una volta che è stato neutralizzato con latte di calce.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.