Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rinnova metalli
Efficace pasta abrasiva per metalli, per la rimozione dello sporco più ostinato sul metallo. Certificazione NSF.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene acido citrico attivato.
Lo sporco più ostinato, come ossidazione, ruggine superficiale, verderame, calce e incrostazioni calcaree, viene rimosso in modo affidabile; inoltre il prodotto è delicato sui materiali.
L'ossido naturale di alluminio viene usato come sostanza abrasiva.
- Permette una pulizia efficace grazie alle diverse misure della grana.
- La forma sferica e la durezza* dell'ossido di alluminio permettono una pulizia delicata ma efficace senza rovinare la superficie.
Additivi protettivi con proprietà reidratanti
- Per una superficie liscia idrorepellente
- Massima efficienza nel prevenire il depositarsi dello sporco
Altamente viscoso, non cola sulle superfici verticali.
Idoneo all'utilizzo in aree di lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari
Utilizzo sicuro in aree di lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari, come cucine commerciali, mense, mattatoi, mezzi di trasporto alimentare ecc.
Registrato NSF A1 (n°: 135792), conforme ai requisiti della normativa USDA A1
Evitare il contatto diretto con gli alimenti. Non utilizzare su alluminio anodizzato, superfici zincate o verniciate.
Raccomandazione: Pre-pulire utilizzando il detergente intensivo per acciaio inox art. no. 08931212. L'olio per il trattamento dell'acciaio inox, art. n. 08931210, ottimizza il procedimento di pulizia e cura, fornendo così una perfetta rifinitura.
Scala di Mohs di durezza:
- Talco 1
- Gesso 2
- Apatite 5
- Quarzo 7
- Ossido di alluminio (abrasivo) 8
- Sapphire 9
- Diamante 10
Registrato NSF A1 (n°: 135792), conforme ai requisiti della normativa USDA A1
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per le superfici metalliche in acciaio inox, cromo, ottone, rame, alluminio, oro e argento. Può essere utilizzato su veicoli, attrezzature tecniche, in casa e nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari. Per una rimozione ecologica dei colori di tempra. Adatto anche per vetro e ceramica.
Applicare con moderazione sulla superficie da pulire. Lucidare uniformemente con un movimento circolare utilizzando una spugna umida o bagnata o un panno. Trattare l'intera superficie. Sciacquare con acqua, in modo che non vi siano residui.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.