Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rinnova metalli
Efficace pasta abrasiva per metalli, per la rimozione dello sporco più ostinato sul metallo. Certificazione NSF.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contiene acido citrico attivato
Lo sporco più ostinato, come ossidazione, ruggine superficiale, verderame, calce e incrostazioni calcaree, viene rimosso in modo affidabile; inoltre il prodotto è delicato sui materiali
L'ossido naturale di alluminio viene usato come sostanza abrasiva
- Permette una efficace pulizia
- Il prodotto è composto da granuli piccoli e duri non uniformi i quali permettono una delicata ma efficace pulizia senza rovinare la superficie
Additivi attivi con proprietà reidratanti
- Essi producono una superficie liscia che respinge l'acqua
- Efficace per prevenire il depositarsi dello sporco
Altamente viscoso, non cola sulle superfici verticali
Idoneo all'utilizzo in aree dove vengono lavorati o conservati prodotti alimentari
Sicuro per l'uso in aree dove il cibo è trasformato o immagazzinato, come cucine commerciali, mense, mattatoi, trasporto alimentare ecc.
Evitare il contatto diretto con gli alimenti. Non utilizzare su alluminio anodizzato, superfici zincate o verniciate.
Raccomandazione: Pre-pulire utilizzando il detergente intensivo per acciaio inox art. no. 08931212. L'olio per il trattamento dell'acciaio inox, art. n. 08931210, ottimizza il procedimento di pulizia e cura, fornendo così una perfetta rifinitura.
Scala di Mohs di durezza:
- Talco 1
- Gesso 2
- Apatite 5
- Quarzo 7
- Ossido di alluminio (abrasivo) 8
- Sapphire 9
- Diamante 10
Registrato NSF A1 (n°: 135792), conforme ai requisiti della normativa USDA A1
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per le superfici metalliche in acciaio inox, cromo, ottone, rame, alluminio, oro e argento. Può essere utilizzato su veicoli, attrezzature tecniche, in casa e nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari. Per una rimozione ecologica dei colori di tempra. Adatto anche per vetro e ceramica.
Applicare con moderazione sulla superficie da pulire. Lucidare uniformemente con un movimento circolare utilizzando una spugna umida o bagnata o un panno. Trattare l'intera superficie. Sciacquare con acqua, in modo che non vi siano residui.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.