Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gruppo di saldatura PinPuller-Spot con display LCD
Macchinario di saldatura universale per tutti i lavori di rimozione delle ammaccature sulle carrozzerie in acciaio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Display LCD per l’indicazione visiva dello stato con una selezione di programmi pre-impostati
Modifica rapida dei valori di settaggio ideali di altri utensili o modifiche dei parametri
Impostazione precisa dei tempi e della corrente di saldatura per risultati riproducibili
Controllo digitale e spostamento di fase
Protezione contro la corrosione praticamente intatta
Il tempo di saldatura estremamente breve da 0,01 secondi evita bruciature sul lato posteriore della lamiera.
Utensili sempre pronti all’uso
Nessun cambio grazie ai due attacchi indipendenti per sistemi di saldatura diversi, quali pistole di saldatura, Dent Killer, ecc.
Semplice e flessibile
Richiede solo una tensione di alimentazione di 230 V
Adatto anche per gli utensili senza interruttore
Commutabile in risoluzione automatica con un ritardo di circa 0,5 secondi
- Saldatura degli elettrodi PinPuller
- Saldatura del filo ondulato
- Compressione con elettrodi in rame
- Ritrazione con elettrodi in carbonio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.