Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ripartitore di calore
Dispositivo elettronico compatto a doppio sensore per la misura indiretta del calore emesso dai radiatori (impianti a distribuzione verticale)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche
- Tipo di batteria: al litio 3 V
- Durata della batteria: circa 10 anni
- Frequenza radio: 868 MHz con ciclo di lavoro 1%
- Protocollo radio: M-Bus senza fili a norma EN13757-4
- Certificazione: CE
- Normativa di riferimento: EN 834
- Classe di protezione: III a norma EN61140
- Lunghezza cavo del sensore: 2,5m
- Range di funzionamento 1 sensore: 55°C – 105°C
- Range di funzionamento 2 sensori: 35°C – 105°C
Funzionalità
- I consumi vengono calcolati in funzione della temperatura ambiente e della temperatura rilevata sulla superficie del radiatore
- Dati di consumo visibili a display
- Possibilità di cambio modalità di trasmissione da S-mode a C-mode (trasmissione dei dati più frequente- WalkBy su 365 giorni/anno) e viceversa
- Accesso ai dati in locale o da remoto
- Invio dei dati via radio 6 volte al giorno (ogni 4 ore)
- Possibilità di parametrizzazione (lettura in chiaro)
- Data di scarico: 30/09, modificabile
- Esclusione dei mesi estivi: 01/06 - 30/09, modificabile
- Antimanomissione meccanica ed elettronica, anche in caso di alterazione fraudolenta della temperatura ambiente
- Lettura ottica della matricola
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.