Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ripiano per armadi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ripiano per armadi

For hanging in

  • Larghezza: 556 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Profondità Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0963643003
350 mm 1,800 kg 556 mm 20 mm
1 pz.
0963643004
420 mm 2,100 kg 556 mm 20 mm
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
  • Va appeso

  • In acciaio