Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scaffale in alluminio con vaschette

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale in alluminio con vaschette

Including plastic storage boxes

  • Altezza di montaggio richiesta: 180 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza complessiva Profondità complessiva Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963008022
VLBR822 834 mm 270 mm 2,300 kg
1 pz.
0963008023
VLBR823 1112 mm 270 mm 3 kg
1 pz.
0963008024
VLBR824 1390 mm 270 mm 3,600 kg
1 pz.
0963008002
VLBR802 834 mm 380 mm 3,300 kg
1 pz.
0963008003
VLBR803 1112 mm 380 mm 4,900 kg
1 pz.
0963008004
VLBR804 1390 mm 380 mm 6 kg
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
  • Comprende vaschette di stoccaggio in plastica

  • Strutturazione laterale per fermare le scatole

  • In alluminio anodizzato