Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Unità di riscaldamento a induzione IEG-1000 Solid
Unità di riscaldamento a induzione IEG-1000 Solid - 1
Unità di riscaldamento a induzione IEG-1000 Solid - 2
Unità di riscaldamento a induzione IEG-1000 Solid - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità di riscaldamento a induzione IEG-1000 Solid

Per il riscaldamento a induzione di metalli magnetizzabili.

  • Tensione nominale: 240 V/CA
  • Potenza d’uscita: 1 kW
  • Peso dispositivo: 5100 g
  • Lunghezza: 640 mm
  • Larghezza: 410 mm
  • Altezza: 260 mm
  • Condizioni per temperatura max: 1050 °C
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
Cod. art. Tensione nominale Potenza d’uscita Peso dispositivo Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0702999170
240 V/CA 1 kW 5100 g 640 mm
1 pz.
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
  • Ideale per riscaldare dadi e viti inceppati senza usare fiamme libere

  • Riduce al minimo il rischio di bruciature per le persone o i materiali

  • Illuminazione a LED sulla parte anteriore durante l'uso

  • Ventilazione interna per il raffreddamento del sistema — protezione da surriscaldamento


Fornitura:


1 unità portatile IEG-1000 Solid


1 generatore IEG-1000 Solid


1 spirale dritta Ø 20 mm — Art. 0702999160


1 spirale laterale Ø 25 mm — Art. 0702999163


1 pancake spirale — Art. 0702999164


1 cavo singolo spirale 1 m — Art. 0702999165


1 manuale di istruzioni


1 valigetta


*disponibilità di altri tipi di spirali

Indicazione

Rischio di bruciature. La spirale può diventare molto calda.