Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Per il riscaldamento a induzione di metalli magnetizzabili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fornitura:
1 unità portatile IEG-1000 Solid
1 generatore IEG-1000 Solid
1 spirale dritta Ø 20 mm — Art. 0702999160
1 spirale laterale Ø 25 mm — Art. 0702999163
1 pancake spirale — Art. 0702999164
1 cavo singolo spirale 1 m — Art. 0702999165
1 manuale di istruzioni
1 valigetta
*disponibilità di altri tipi di spirali
Rischio di bruciature. La spirale può diventare molto calda.
Rilasciare le viti di fissaggio sulla parte superiore dell'unità portatile IEG-1000 Solid. Inserire fino in fondo la spirale e fissare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.