Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Contropiastra per chiavistello
Con scodellino e regolazione variabile continua
- Ideale per: Porte per abitazioni in legno, Protezione con larghezza 20 mm
- Tipo di montaggio: A incasso
- Per distanza incasso: 4 mm
- Dimensioni interasse: 10 mm
- Regolazione pressione di contatto: +/- 1.5 mm
- Direttive DIN: DIN R/L
- Materiale: Acciaio/zinco pressofuso
- Superficie: Anodizzato
- Colore: Color argento
- Grado di lucidatura: Opaco
- Larghezza: 20 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Raccordo a vite a gomito
- Il raccordo a vite a gomito di 20° offre una maggiore protezione da rotture
- La pressione di contatto della porta può essere regolata tramite un raccordo eccentrico AF 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del blocco di 180°
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.