Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Contropiastra per chiavistello Con bocchetta di protezione e regolazione variabile continua
Con bocchetta di protezione e regolazione variabile in continuo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Avvitamento con vite inclinata
L'avvitamento con un'angolazione di 20° aumenta la protezione antiscasso/antieffrazione
La pressione di contatto della porta può essere regolata in funzione del riscontro utilizzato, tramite una chiave esagonale SW 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del riscontro di 180°
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per porte in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.