Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Riscontro senza bocchetta di protezione regolabile
Per serrature multiple a due o quattro bulloni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il raccordo a vite a gomito a 20° offre una maggiore protezione antieffrazione
- La pressione di contatto della porta può essere regolata tramite un raccordo eccentrico AF 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del blocco di 180°
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.