Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Riscontro senza bocchetta di protezione Regolabile
Per serrature multiple a due o quattro chiavistelli (porte in legno)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Avvitamento con vite inclinata
Il collegamento a vite inclinata di 20° aumenta la protezione antieffrazione
La pressione di contatto della porta può essere regolata tramite una giunzione eccentrica di 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del riscontro di 180°, a seconda del riscontro utilizzato
Lo scontro viene montato incassato in fresata
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte in legno a battente con aria 4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.