Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD
Freno al vapore a diffusione variabile che sfrutta i vantaggi della tecnologia poliestere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
WÜTOP Thermo Vario SD è un freno al vapore che si adatta al grado di umidità, permeabile al vapore e a tenuta d'aria, concepito per il rinnovo di vecchi edifici, ristrutturazioni interne e conversioni di sottotetti. In combinazione con le membrane traspiranti e non traspiranti WÜTOP e i nastri adesivi EURASOL, si possono creare strutture moderne ermetiche e antivento che soddisfano la normativa vigente tedesca sul risparmio energetico negli edifici (GEG).
Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici, garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV ed è resistente alle alte temperature fino a +100 °C.
Tecnologia
Il freno al vapore a 2 strati è composto da poliammide sensibile all'umidità accoppiata con tessuto in poliestere stabilizzato.
Per uso universale
- Tetti, pareti e pavimenti
- Ristrutturazione di vecchi edifici dall'esterno (lavorazioni di strati superiori e substrati)
- Edifici nuovi umidi (con ventilazione adeguata)
Risparmio di tempo e denaro
- Griglia di riferimento, per una posa facile e veloce (10 x 10 cm)
- Molto robusto e resistente alle lacerazioni grazie al supporto in tessuto non-tessuto in poliestere
I nostri prodotti con marchio EMICODE sono a basse emissioni/basso impatto ambientale. Il sistema di classificazione del marchio EMICODE contraddistingue la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia sulla base di rigorose dichiarazioni di emissione di istituti riconosciuti.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Istruzioni di posa per l'isolamento tra le travi
- Posare WÜTOP Thermo Vario SD sul lato caldo dell'isolante termico, fissandolo tramite una graffatrice (graffatrice a martello art. n. 0714854, 0714811 o graffatrice manuale art. n. 0714834). Bloccarlo infine con dei listelli.
- Il lato liscio deve sempre essere rivolto verso l'operatore che esegue la posa.
- Sovrapposizioni in senso verticale devono essere sempre effettuate sopra ad un travetto o ad un supporto solido.
- Garantire una sovrapposizione adeguata: Sormonto orizzontale: almeno 10 cm (striscia di sormonto), sormonto verticale: ca. 20 cm.
- Si raccomanda di sigillare ermeticamente tutti i sormonti ed i punti di fissaggio con un nastro adesivo adeguato (Art. 0992 700 050).
- Per un raccordo a tenuta ermetica sulla muratura, incollare il telo con adesivo sigillante WÜTOP (Art. 0893 700 100, 0893 700 110) e, se necessario, fissare con un listello.
- Prestare attenzione a non danneggiare la membrana in fase di posa.
- Prima del fissaggio del rivestimento interno (cartongesso, pannelli in legno ecc.), verificare nuovamente che il freno al vapore sia stato correttamente installato e, se necessario, correggere l'installazione.
Istruzioni di posa per l'isolamento sopra le travi
- WÜTOP Thermo Vario SD è ideale per l'uso come freno al vapore con isolamento sopra le travi.
- Installazione: Stessa procedura dell'isolamento tra le travi.
- Importante: Può essere esposto alle intemperie per max. 3 mesi
Istruzioni di posa per la ristrutturazione dei vecchi edifici
- Gli oggetti appuntiti (ad es. i chiodi) che sporgono dal rivestimento interno sulla zona delle travi devono essere rimossi per evitare di danneggiare il freno al vapore.
- WÜTOP Thermo Vario SD deve essere posato sopra le travi dall'esterno con il tessuto non tessuto rivolto verso l'interno della camera. Installare con il lato liscio orientato verso l'esterno.
- Tutte le sovrapposizioni e le aperture devono essere sigillate ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol, art. n. 0992700050).
- Raccomandazione: Fissare WÜTOP Thermo Vario SD alle travi con dei listelli.
- Incollare i raccordi sulla grondaia o sulla muratura con l'adesivo sigillante WÜTOP (art. n. 08937001). Si raccomanda un ulteriore fissaggio meccanico con dei listelli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.