Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) - 1
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) - 2
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

Occhiello: Acciaio inossidabile A2 Mandrino: Acciaio inossidabile A2

  • Materiale boccola: Acciaio inossidabile A2
  • Materiale perno: Acciaio inossidabile A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 40

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Spessore serrabile min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
093193010
3,0 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
093193012
3,0 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
09319306
3,0 x 6 mm 1,0-3,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
09319308
3,0 x 8 mm 3,0-5,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
093193210
3,2 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
093193212
3,2 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.
09319326
3,2 x 6 mm 1,0-3,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
093194010
4,0 x 10 mm 4,5-6,5 mm 8 mm 1 mm
093194012
4,0 x 12 mm 6,5-8,5 mm 8 mm 1 mm
093194014
4,0 x 14 mm 8,5-10,5 mm 8 mm 1 mm
093194016
4,0 x 16 mm 10,5-12,0 mm 8 mm 1 mm
093194018
4,0 x 18 mm 12,0-14,0 mm 8 mm 1 mm
100 pz.
093194020
4,0 x 20 mm 14,0-16,0 mm 8 mm 1 mm
09319406
4,0 x 6 mm 1,0-2,5 mm 8 mm 1 mm
09319408
4,0 x 8 mm 2,5-4,5 mm 8 mm 1 mm
093194810
4,8 x 10 mm 4,0-6,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093194812
4,8 x 12 mm 6,0-8,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093194816
4,8 x 16 mm 9,5-11,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093195010
5,0 x 10 mm 4,0-6,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093195012
5,0 x 12 mm 6,0-8,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093195014
5,0 x 14 mm 8,0-10,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093195016
5,0 x 16 mm 10,0-12,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
09319508
5,0 x 8 mm 2,0-4,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093196410
6,4 x 10 mm 2,0-4,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 pz.
093196412
6,4 x 12 mm 4,0-6,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 pz.
093196415
6,4 x 15 mm 6,0-9,0 mm 13 mm 1,9 mm
250 pz.
093196418
6,4 x 18 mm 9,0-13,0 mm 13 mm 1,9 mm
09319328
3,2 x 8 mm 3,0-5,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
093194814
4,8 x 14 mm 8,0-9,5 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 pz.
09319488
4,8 x 8 mm 1,5-4,0 mm 9,5 mm 1,2 mm
093148 11
4,8 x 11,0 mm 3,5-6,5 mm 9,5 mm 1,52 mm
500 pz.
09315 20
5 x 20 mm 11-15 mm 9,5 mm 1,2 mm
500 pz.
093148 30
4,8 x 30 mm 20,0-25,0 mm 9,5 mm 1,52 mm
250 pz.
093194820
4,8 x 20,0 mm 14,0-16,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pz.
093194818
4,8 x 18 mm 11-13 mm 9,5 mm 1 mm
500 pz.
093132 10
3,2 x 10,0 mm 4,5-6,5 mm 6,4 mm 1,2 mm
500 pz.
093132 12
3,2 x 12 mm 7,0-9,0 mm
09313 6
3 x 6 mm 1,0-3,0 mm
200 pz.
09315 16
5 x 16 mm 8,0-11 mm
500 pz.
09315 25
5 x 25 mm 15-20 mm
250 pz.