Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante in ceramica Evershine
Sigillante in ceramica resistente per superfici verniciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce i graffi sulla vernice dei veicoli. Grazie alla superficie estremamente dura, la vernice è protetta durante la pulizia e l'uso quotidiano.
- Basato su nanotecnologia al titanio di fascia alta
- Le superfici trattate con Evershine Ultima hanno una finitura molto lucida e una profondità del colore brillante.
- Si consiglia di applicare sulle auto nuove direttamente in fabbrica.
- Permette di godersi più a lungo il veicolo.
- Riduce l'usura dei veicoli nuovi.
- Evershine Ultima può essere applicato su superfici quali vernice, alluminio e materiale plastico.
- Raggiunge una durezza di 9H, la stessa del diamante. Per un confronto: una vettura nuova ha una durezza della vernice pari a 3-4H.
Protegge la vernice dalle radiazioni UV e riduce al minimo il rischio che escrementi di insetti e uccelli si attacchino alla superficie.
Cura vernice economico
Tempo di fermo di quattro ore dopo l'applicazione (da 18 °C a 24 °C)
- Non è necessario coprire il veicolo con nastro adesivo prima dell'applicazione del cura vernice ceramica Evershine Ultima.
- L'effetto idrofobico semplifica il lavaggio e la pulizia quotidiani.
Il kit include:
- 5 panni in microfibra art. 0899900071
- 5 tamponi di lucidatura art. 0585299001
- 5 Evershine Ultima da 30 ml
- 5 magneti
- 5 libretti di garanzia
- 5 staffe per specchietti interni
Garanzia
- Un trattamento offre tre anni di garanzia se vengono eseguiti l'ispezione e il trattamento annuali.
- Due trattamenti offrono sei anni di garanzia se vengono eseguiti l'ispezione e il trattamento annuali. Se il veicolo è sottoposto a due trattamenti, attendere un'ora tra un'applicazione e l'altra.
Ispezione
- Per una cura ottimale, controllare il rivestimento Evershine del veicolo durante l'ispezione annuale.
- Pulire accuratamente il veicolo. Quindi, rimuovere eventuali macchie di catrame, la polvere e l'olio dei freni, il grasso e i residui di cera secondo necessità utilizzando tamponi Clay Pad.
- Utilizzare una lampada o altro per verificare che la vernice non sia danneggiata in conformità alle specifiche fornite dal costruttore del veicolo.
- Trattare la superficie non danneggiata con una protezione superficiale in polimero come indicato dalle istruzioni.
- Registrare l'ispezione nel libretto di garanzia del cliente. In caso di smarrimento del libretto di garanzia, è possibile ordinare un nuovo libretto. Si consiglia di conservare la documentazione su Evershine per ciascun veicolo in officina.
- In caso di danni alla vernice, è necessario determinarne la causa. La garanzia copre gli impatti ambientali che danneggiano la vernice, ma non copre i danni meccanici, come scheggiature o danni accidentali.
- In caso di danni meccanici, rimuovere il rivestimento Evershine dalla parte interessata utilizzando una pasta abrasiva rapida P05 e lucidarla con pasta abrasiva anti-ologramma P30 Plus. Rimuovere i residui di lucidante con un panno in microfibra. Quindi applicare Evershine per sigillare nuovamente la superficie.
- Sulla scheda di garanzia, il timbro/firma della società che ha eseguito la sigillatura attesta che questa è stata eseguita correttamente.
Attenzione! La garanzia viene fornita con i seguenti prerequisiti:
- L'utente è stato addestrato/certificato.
- È possibile documentare il corretto post-trattamento annuale del veicolo.
La garanzia viene annullata per i seguenti motivi:
- In caso di applicazione errata da parte dell'utente
- Se l'utente non è certificato
- Post-trattamento annuale non documentato
- Pulizia e sgrassatura insufficienti prima dell'applicazione
Per l'emissione di una scheda di garanzia, si consiglia di far utilizzare Evershine esclusivamente a personale appositamente addestrato.
Effetto e durata documentati
Può essere utilizzato su vernici opache, pellicole, tutti i tipi di vernici, nonché su metalli, gomma, policarbonato, gelcoat e strisce di plastica
1. Prima della sigillatura, il veicolo deve essere lavato e lucidato, a seconda delle condizioni della vernice. L'intensità della lucidatura dipende dalle condizioni della superficie.
2. La superficie da trattare deve essere sgrassata con abbondante detergente IPA e delicati panni in microfibra.
3. Coprire la spugna di applicazione con un panno monouso e aggiungere 10-15 gocce di Evershine Ultima. Coprire la spugna con un panno monouso garantisce una distribuzione uniforme.
4. Applicare il trattamento in modo uniforme con movimenti criss-cross. Per garantire che l'intera area sia coperta, si consiglia di applicare il trattamento al veicolo sezione per sezione. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura e dall'umidità.
5. Dopo 5-6 minuti, utilizzare un nuovo panno in microfibra per pulire delicatamente la superficie. Girare e piegare il panno per assicurarsi che sia disponibile una parte di panno non utilizzata. Utilizzare un secondo panno pulito per lucidare la superficie.
6. Per garantire una qualità ottimale e una durata di 6 anni, applicare una seconda mano utilizzando lo stesso metodo utilizzato per la prima mano.
IMPORTANTE: Il veicolo può essere consegnato al cliente un'ora dopo la fase finale del lavoro. Da questo punto in poi, gli agenti atmosferici come pioggia o neve non avranno più alcun effetto sul rivestimento. Il rivestimento richiede 14 giorni per l'indurimento completo. Fino ad allora, la superficie non deve essere sottoposta a sollecitazioni meccaniche o chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.