Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt - 1
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt - 2
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Agente protettivo contro la corrosione Metalyt

Rivestimento con formula TITANID per il ripristino dello strato anticorrosivo protettivo delle superfici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sottofondo strutturale ideale per tutte le carrozzerie e i lavori di verniciatura


  • Levigabile

  • Sovraverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura monocomponente e bicomponente disponibili in commercio

  • Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno

  • Funzionalità eccezionale in abbinamento ai sigillanti a base PU e a base polimeri MS


Microrivestimento a spruzzo professionale


Metalyt offre un’eccellente protezione contro la corrosione e aderisce ai bordi sottili di lamiera.



È sufficiente una spruzzata


Elevato grado di affidabilità grazie all'eccellente protezione contro la corrosione con un minimo spessore del rivestimento



Saldabile con saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena


Può essere saldato sia asciutto che umido.


Nota: Possibile formazione di scintille durante la saldatura a punti. Coprire le superfici adiacenti. Non adatto per l’uso con attrezzature da saldatura a punti automatiche.

Indicazione

Fuori polvere dopo circa 5-8 minuti. Pronto da lavorare dopo circa 1 ora. Può essere sovrastuccato e sovraverniciato dopo 2 ore a 60 °C o dopo 24 ore a temperatura ambiente. Sollecitazione meccanica completa dopo 2-3 giorni.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.