Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt
Rivestimento con formula TITANID per il ripristino dello strato anticorrosivo protettivo delle superfici
- Base chimica: Zinco in matrice inorganica-organica
- Contenuto: 400 ml
- Colore: Grigio argento
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Tempo fuori polvere min: 5 min
- Distanza di spruzzatura min: 15 cm
- Distanza di nebulizzazione max: 25 cm
- Tempo fuori polvere max: 8 min
- Condizioni per tempo fuori polvere min/max: 5-8 min / a 20°C
- Densità: 0,757 g/cm³
- Rivestibile: 24 h
- Sovraverniciabile dopo: 24 h
- Resistenza temperatura max: 300 °C
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo
- Resilienza completa: 3 d
- Forza di presa: 1 h
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sottofondo strutturale ideale per tutte le carrozzerie e i lavori di verniciatura
- Levigabile
- Sovraverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura monocomponente e bicomponente disponibili in commercio
- Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno
- Funzionalità eccezionale in abbinamento ai sigillanti a base PU e a base polimeri MS
Microrivestimento a spruzzo professionale
Metalyt offre un’eccellente protezione contro la corrosione e aderisce ai bordi sottili di lamiera.
È sufficiente una spruzzata
Elevato grado di affidabilità grazie all'eccellente protezione contro la corrosione con un minimo spessore del rivestimento
Saldabile con saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena
Può essere saldato sia asciutto che umido.
Nota: Possibile formazione di scintille durante la saldatura a punti. Coprire le superfici adiacenti. Non adatto per l’uso con attrezzature da saldatura a punti automatiche.
Fuori polvere dopo circa 5-8 minuti. Pronto da lavorare dopo circa 1 ora. Può essere sovrastuccato e sovraverniciato dopo 2 ore a 60 °C o dopo 24 ore a temperatura ambiente. Sollecitazione meccanica completa dopo 2-3 giorni.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Riparazione dei rivestimenti al fosfato di zinco sui pannelli di carrozzeria e sulle parti del veicolo. Grazie alla tecnologia TITANID, riparare il rivestimento antiruggine sui veicoli, in modo da renderlo pari all'originale, è semplice ed economico. Non è più necessario effettuare un costoso processo elettrolitico.
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Distanza di nebulizzazione: 15-25 cm. Applicare uno strato sottile di METALYT in 1-2 passate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.