Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt - 1
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt - 2
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Agente protettivo contro la corrosione Metalyt

Rivestimento con formula TITANID per il ripristino dello strato anticorrosivo protettivo delle superfici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Sottofondo strutturale ideale per tutte le carrozzerie e i lavori di verniciatura


  • Levigabile

  • Sovraverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura monocomponente e bicomponente disponibili in commercio

  • Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno

  • Funzionalità eccezionale in abbinamento ai sigillanti a base PU e a base polimeri MS


Microrivestimento a spruzzo professionale


Metalyt offre un’eccellente protezione contro la corrosione e aderisce ai bordi sottili di lamiera.



È sufficiente una spruzzata


Elevato grado di affidabilità grazie all'eccellente protezione contro la corrosione con un minimo spessore del rivestimento



Saldabile con saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena


Può essere saldato sia asciutto che umido.


Nota: Possibile formazione di scintille durante la saldatura a punti. Coprire le superfici adiacenti. Non adatto per l’uso con attrezzature da saldatura a punti automatiche.

Indicazione

Fuori polvere dopo circa 5-8 minuti. Pronto da lavorare dopo circa 1 ora. Può essere sovrastuccato e sovraverniciato dopo 2 ore a 60 °C o dopo 24 ore a temperatura ambiente. Sollecitazione meccanica completa dopo 2-3 giorni.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.