Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Agente protettivo contro la corrosione Metalyt
Rivestimento con formula TITANID per il ripristino dello strato anticorrosivo protettivo delle superfici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sottofondo strutturale ideale per tutte le carrozzerie e i lavori di verniciatura
- Levigabile
- Sovraverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura monocomponente e bicomponente disponibili in commercio
- Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno
- Funzionalità eccezionale in abbinamento ai sigillanti a base PU e a base polimeri MS
Microrivestimento a spruzzo professionale
Metalyt offre un’eccellente protezione contro la corrosione e aderisce ai bordi sottili di lamiera.
È sufficiente una spruzzata
Elevato grado di affidabilità grazie all'eccellente protezione contro la corrosione con un minimo spessore del rivestimento
Saldabile con saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena
Può essere saldato sia asciutto che umido.
Nota: Possibile formazione di scintille durante la saldatura a punti. Coprire le superfici adiacenti. Non adatto per l’uso con attrezzature da saldatura a punti automatiche.
Fuori polvere dopo circa 5-8 minuti. Pronto da lavorare dopo circa 1 ora. Può essere sovrastuccato e sovraverniciato dopo 2 ore a 60 °C o dopo 24 ore a temperatura ambiente. Sollecitazione meccanica completa dopo 2-3 giorni.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Riparazione dei rivestimenti al fosfato di zinco sui pannelli di carrozzeria e sulle parti del veicolo. Grazie alla tecnologia TITANID, riparare il rivestimento antiruggine sui veicoli, in modo da renderlo pari all'originale, è semplice ed economico. Non è più necessario effettuare un costoso processo elettrolitico.
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Distanza di nebulizzazione: 15-25 cm. Applicare uno strato sottile di METALYT in 1-2 passate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.