Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione contro la corrosione Promax
Protezione contro la corrosione Promax - 1
Protezione contro la corrosione Promax - 2
Protezione contro la corrosione Promax - 3
Protezione contro la corrosione Promax - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione contro la corrosione Promax

Rivestimento anticorrosivo e primer per saldatura con formula TITANID

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Soddisfa i requisiti di riparazione in conformità alla normativa DIN EN ISO 1461

  • La nuova formula TITANID consente di ottenere una superficie estremamente rigida

  • Protezione e sicurezza ottimali anche con rivestimenti con 10–20 μm di spessore

  • Eccellente per saldatura

  • Resistente a temperature permanenti fino a 300°C
Indicazione

Fuori polvere dopo circa 5-8 min. Asciutto al tatto dopo circa 1 ora. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello. Le ombre sulla superficie sono tipiche del prodotto e forniscono una superficie simile allo zinco. Durante l'applicazione e la verniciatura, attenersi sia alle schede tecniche che alle specifiche contenute nelle normative vigenti.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.