Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione contro la corrosione Promax
Rivestimento anticorrosivo e primer per saldatura con formula TITANID
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Soddisfa i requisiti di riparazione in conformità alla normativa DIN EN ISO 1461
- La nuova formula TITANID consente di ottenere una superficie estremamente rigida
- Protezione e sicurezza ottimali anche con rivestimenti con 10–20 μm di spessore
- Eccellente per saldatura
- Resistente a temperature permanenti fino a 300°C
Fuori polvere dopo circa 5-8 min. Asciutto al tatto dopo circa 1 ora. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Protezione catodica microlamellare con eccellenti proprietà anticorrosione. Promax è dotato di un agente anticorrosione che fornisce una protezione ottimale ai componenti contro la ruggine e contro piccoli danni meccanici, quali crepe e graffi. Grazie all'esclusiva formula TITANID, il rivestimento rimane solido per lungo tempo e resistente agli agenti atmosferici, prevenendo la formazione della ruggine bianca.
Rivestimento di cordoni di saldatura, bordi taglienti e riparazione di parti su lamiere in acciaio nude e zincate.
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Distanza di nebulizzazione: 15-25 cm. Applicare uno strato sottile di PROMAX in 1-2 passate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.