Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione contro la corrosione Promax
Protezione contro la corrosione Promax - 1
Protezione contro la corrosione Promax - 2
Protezione contro la corrosione Promax - 3
Protezione contro la corrosione Promax - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione contro la corrosione Promax

Rivestimento anticorrosivo e primer per saldatura con formula TITANID

  • Base chimica: Zinco in matrice inorganica-organica
  • Contenuto: 400 ml
  • Colore: Grigio argento
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
  • Tempo fuori polvere min: 5 min
  • Tempo fuori polvere max: 8 min
  • Densità: 0,757 g/cm³
  • Resistenza temperatura max: 300 °C
  • Parte di zinco puro: 99.99 %
  • Pretrattamento della superficie necessario: Asciutto, privo di polvere e grasso
  • Forza di presa: 1 h
  • ISO: 1461
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
Cod. art. Base chimica Contenuto Colore Tempo di stoccaggio da produzione Numero UI
Prezzo/UI
0893214400
Zinco in matrice inorganica-organica 400 ml Grigio argento 24 Mese
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
  • Soddisfa i requisiti di riparazione in conformità alla normativa DIN EN ISO 1461

  • La nuova formula TITANID consente di ottenere una superficie estremamente rigida

  • Protezione e sicurezza ottimali anche con rivestimenti con 10–20 μm di spessore

  • Eccellente per saldatura

  • Resistente a temperature permanenti fino a 300°C
Indicazione

Fuori polvere dopo circa 5-8 min. Asciutto al tatto dopo circa 1 ora. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.