Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento antiscivolo GRIPON
Rivestimento antiscivolo, monocomponente, trasparente e pronto all'uso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto liquido a bassa viscosità, trasparente e privo di solventi
- Può essere applicato a una varietà di supporti interni ed esterni per migliorare la resistenza allo scivolamento in condizioni di bagnato e asciutto
- Effetto bagnato e lucido dopo l'asciugatura
- Resistente ai raggi UV, non richiede rivestimenti protettivi
Non applicare GRIPON in caso di rischio di pioggia, rugiada e nebbia. Non applicare su superfici bagnate ed evitare la posa durante le ore più calde della giornata o su superfici surriscaldate. Se utilizzato in ambienti chiusi, garantire una ventilazione adeguata durante la fase di applicazione e asciugatura. Evitare l'accumulo di prodotto, prestando particolare attenzione alle fughe delle piastrelle. In caso contrario, il rivestimento antiscivolo potrebbe danneggiarsi o dissolversi. Se il supporto viene prelavato con soluzioni acide o alcaline, rimuovere accuratamente i residui mediante un adeguato risciacquo con acqua. Prima di applicare GRIPON, si raccomanda di eseguire sempre un test su una piccola parte della superficie per valutare il grado di assorbimento, adesione e resa estetica del prodotto.
Indicato per eseguire il trattamento antiscivolo di: terrazze piastrellate, scale, rampe non carrabili, docce piastrellate o con piatto doccia ceramico e supporti cementizi particolarmente lisci. Non indicato per superfici in marmo poco assorbenti. Non adatto per superfici in marmo poco assorbenti.
Preparazione del supporto: I supporti da trattare devono essere puliti, asciutti, privi di grasso, polvere e materiali in distacco. Inoltre, eventuali supporti cementizi di nuova realizzazione devono essere perfettamente stagionati. Le superfici piastrellate e i rivestimenti ceramici devono essere preventivamente puliti e verificati: non ci devono essere piastrelle in distacco e le fughe devono presentarsi in buone condizioni. Le aree danneggiate devono essere riparate prima di applicare il prodotto.
Applicazione: Mescolare il prodotto prima dell'uso per renderlo omogeneo. Applicare il prodotto in un unico strato utilizzando un pennello o un rullo a pelo corto, con un consumo massimo previsto di 50 g/m². Per superfici particolarmente assorbenti, può essere necessaria una seconda mano. Attendere un massimo di 24 ore tra l'applicazione delle due mani. GRIPON è calpestabile dopo circa 24 ore. Tuttavia, si consiglia di attendere circa 7 giorni (23°C; 50% UR) prima della messa in esercizio della superficie trattata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.