Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Copertura antiscivolo
Una versatile superficie antiscivolo garantisce una base sicura ed evita in modo efficace scivolamenti e cadute.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pavimenti lisci, bagnati o con tracce d'olio sono causa di dolorose cadute e incidenti
- Copertura antiscivolo per pavimenti puliti e non scivolosi
- Investimento per la sicurezza del personale, dei clienti e dei visitatori
Utilizzo semplice
- Applicazione semplice, rapida e pulita senza necessità di competenza professionale
- Durevole e resistente all'usura
- Autoadesivo
- Facile da pulire
Grani di olio minerale antiscivolo
- Incorporati in un polimero resistente e durevole e legati saldamente a una pellicola di poliestere forte e dimensionalmente stabile
- Superficie antiscivolo R13 a norma DIN EN 16165:2023-02
Attenzione: L'adesione ottimale della pellicola sul supporto si ottiene dopo circa 48 ore. Fino a quel momento, non tentare di far aderire nulla né esporre la pellicola a design testurizzato incollata a forti sollecitazioni (quali autolavaggi, getti di vapore ecc.).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Su tutte le superfici lisce con intenso calpestio e traffico veicolare, ad esempio, autocarri, autobus, superfici di carico, corridoi, locali di produzione e stoccaggio, edifici pubblici, rampe, scale, scale a pioli, macchinari, veicoli edili, gru ecc.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e lisce. Le aree danneggiate o rotte devono essere riparate. Utensili richiesti: Rullo pressore (art. n. 0693011755)
- 1. I singoli pezzi antiscivolo devono essere posizionati a una distanza minima di 12 mm e a una distanza massima di 50 mm l'uno dall'altro.
- 2. Arrotondare gli angoli di ciascun pezzo tagliato.
- 3. Rimuovere lo strato protettivo di circa 50 mm e posizionare il rivestimento antiscivolo sulla superficie desiderata, evitando di toccare l'adesivo con le dita.
- 4. Rimuovere ulteriormente il rivestimento protettivo e posare gradualmente il rivestimento antiscivolo.
- 5. Per i piccoli pezzi tagliati, rimuovere completamente il rivestimento protettivo, tenere il pezzo tagliato agli angoli e posizionarlo centralmente sulla superficie desiderata, quindi premerlo a fondo.
- 6. Infine, passarvi sopra il rullo pressore, iniziando sempre dal centro e proseguendo verso i bordi.
- 7. Sulle scale, posare il rivestimento antiscivolo a circa 12-15 mm dal bordo del gradino per evitare che il rivestimento si usuri e arrotoli prematuramente.
Rimozione/sostituzione
- 1. Utilizzare un soffiante ad aria calda e una spatola per rimuovere il vecchio materiale.
- 2. Se necessario, pulire la superficie da eventuali residui con sgrassatore o solvente prima di riapplicare il rivestimento antiscivolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.