Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento bituminoso BITUMUL S
Vernice bituminosa monocomponente a base di solventi e bitumi di alta qualità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pronto all’uso
- Proprietà antipolvere
- Protettivo
- Rapida essiccazione
- Facile da applicare
- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti
- Utilizzare la fiamma solo a prodotto perfettamente essiccato
- Non applicare in ambienti chiusi caratterizzati da mancanza di ricambio d’aria
- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati, perfettamente chiuso in latta
- In caso di applicazioni su muri di fondazione o muri contro terra, prevedere un idoneo sistema di drenaggio alla base degli stessi ed eseguire il rinterro esclusivamente a prodotto perfettamente essiccato
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero
- Vernice impermeabilizzante protettiva di manufatti in cemento, tubazioni e strutture metalliche, manufatti lignei
Preparazione dei supporti:
Eseguire un’accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili in distacco, grasso, olio e quanto altro possa pregiudicare l’ancoraggio del prodotto al supporto
Applicazione:
Applicare sul supporto tramite Airless, rullo o pennello, in un’unica mano con consumo medio di 250 ÷ 300 gr/m2 (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura della superficie).
Gli utensili utilizzati per l’applicazione possono essere puliti con diluente BITUMUL DIL
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.