Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento fonoassorbente
Per assorbimento acustico, isolamento termico e miglioramento visivo del motore e di cofani, sportelli ecc. del vano bagagli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tappetini morbidi in poliuretano
- Colore: Poliuretano: grigio; strato superiore: Nero
- Con strato superiore chiuso estremamente elastico in poliuretano su un lato
- Autoadesivo
- Resistente all'acqua, acqua salina, olio motore, carburanti, solventi ecc.
- Impermeabile all'aria e alla maggior parte dei liquidi
- Elevata forza adesiva
- Resistente a temperature da -30°C a +80 °C (1 ora a +180 °C)
Conservare ben sigillato nella confezione originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra +15 °C e +25 °C, al riparo dalla luce solare diretta. Durata a scaffale di 12 mesi.
Le proprietà antincendio del poliuretano soddisfano gli standard FMVSS 302
Per isolamento acustico in macchine, alloggiamenti di interruttori, impianti aria condizionata, condotti di ventilazione e pannelli in lamiera. Particolarmente adatto per pannelli in lamiera sottili nella costruzione di automobili (motore e cofano).
Per ottenere un corretto incollaggio, la superficie deve essere asciutta, priva di polvere, olio e grasso e deve avere una buona capacità portante. La superficie deve essere controllata per verificarne la compatibilità con il detergente/rivestimento autoadesivo. Procedere con cautela durante l'incollaggio, poiché una volta che il rivestimento autoadesivo entra in contatto con la superficie non è possibile apportare correzioni. Assicurarsi che venga applicata una pressione sufficiente e che durante l'applicazione non si formino sacche d'aria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.