Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento minerale pregiato COVER B15
Rivestimento premiscelato in polvere idrofobo per la protezione delle facciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A base di calce aerea e cemento bianco
- Granulometria 1,5 mm
- Buona resistenza all’abrasione
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottima adesione
- Conforme a EN 998-1
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Idoneo per sistemi di isolamento a cappotto esterni
Applicazione su intonaci di fondo di facciate e pareti interne
Compatibile con i prodotti Würth Rasin Universale e Rasicol
Rivestimento di pannelli (es. pannelli in cartongesso, fibrocemento, ecc.)
Preparazione del supporto:
Le pareti molto assorbenti devono essere bagnate preventivamente con acqua oppure pretrattare con idoneo primer di fondo (tranne intonaco a base gesso). Su supporti lisci in calcestruzzo è necessaria una rasatura effettuata con un collante/rasante. Su pannelli in cartongesso è necessario prevedere l’applicazione di un primer con funzione di barriera al vapore. L’impiego del rivestimento COVER B15 in interni senza primer può dare luogo alla formazione di chiazze lucide irregolari
Preparazione dell’impasto:
Mescolare il rivestimento murale con acqua pulita in un secchio adatto mediante agitatore meccanico di adeguata potenza fino a ottenere un impasto omogeneo. La temperatura dell’acqua di impasto non deve essere superiore a +25 °C. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi mescolare nuovamente. Durante l’applicazione l’impasto va rimescolato per evitare che i granuli si depositino sul fondo. Mescolare per poco tempo. Evitare una miscelazione eccessiva
Come “rivestimento rustico” applicare con cazzuola americana in acciaio in spessore uniforme corrispondente alla granulometria. “Impiego come rivestimento fine”: stendere con la spatola in acciaio inox in genere in doppio strato sul supporto precedentemente preparato. Stendere il 1° strato e lasciarlo indurire leggermente prima dell’applicazione del 2° strato. Conferire la struttura desiderata (circolare, orizzontale, verticale) con idoneo frattazzo (in plastica). Prestare attenzione ad effettuare la rifinitura superficiale in tempo utile. È molto importante che gli attrezzi impiegati vengano puliti! Il materiale che resta attaccato all’attrezzo può alterare il trattamento di frattazzatura e dare luogo ad una superficie irregolare. Come “rivestimento a spruzzo” applicare con idonea macchina. La malta fresca va lavorata entro 2 ore. Il materiale rimasto in contenitori aperti non deve più essere utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco. Per evitare le irregolarità di colore dovute alla lavorazione, ad agenti atmosferici oppure al diverso grado di assorbimento del supporto, deve essere prevista l’applicazione di una pittura finale uniformante ai silicati o ai silossani per esterni. Il trattamento protettivo può essere applicato solo dopo la completa asciugatura ed indurimento del rivestimento. Questo significa ca. 7-10 giorni dopo l’applicazione del rivestimento murale, nel caso di spessore elevato 2-3 settimane (secondo le condizioni ambientali)
Supporto:
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, planare, sufficientemente scabro e consistente ed esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili. Gli intonaci di fondo con legante a base
di calce/cemento per sistemi di isolamento termico devono essere applicati nello spessore prescritto in conformità alle direttive vigenti e lasciati asciugare adeguatamente (almeno per 5 giorni; i tempi si allungano in caso di basse temperature ed elevata umidità ambientale). Gli intonaci di fondo a base gesso devono essere sufficientemente consistenti, asciutti e induriti. Gli intonaci a base di calce/cemento possono essere rivestiti solo una volta induriti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.