Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivestimento minerale pregiato COVER B15
Rivestimento minerale pregiato  COVER B15 - 1
Rivestimento minerale pregiato  COVER B15 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivestimento minerale pregiato COVER B15

Rivestimento premiscelato in polvere idrofobo per la protezione delle facciate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • A base di calce aerea e cemento bianco

  • Granulometria 1,5 mm

  • Buona resistenza all’abrasione

  • Elevata permeabilità al vapore

  • Ottima adesione

  • Conforme a EN 998-1
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordine: 18 pz. anche prodotti assortiti della linea malte 25 kg