Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento osmotico HYDROBETON
Rivestimento osmotico traspirante impermeabile a base cementizia
- Base chimica: Emulsione di resina sintetica, filler minerali, pigmenti e additivi
- Colore: Grigio, Bianco
- Densità: 1,3 kg/l
- Condizioni di densità: a 23°C, 50% di umidità relativa
- Condizioni per applicazione: a 20°C
- Durata utile min: 40 min
- Durata utile max: 60 min
- Condizioni per ulteriore lavorazione: a 20°C
- Tempo di vulcanizzazione min: 48 h
- Temperatura di lavorazione min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione max: 35 °C
- Temperatura di lavorazione superficie min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione superficie max: 35 °C
- Temperatura di vulcanizzazione min: 5 °C
- Tempo di vulcanizzazione max: 96 h
- Condizioni per quantità di applicazione: con spessore strato di 2 mm, sistema completo a due strati
- Peso contenuto: 25 kg
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 25°C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Realizza un effetto cristallizzante (cicatrizzazione osmotica) insolubile all’interno dei capillari della struttura cementizia formando una barriera che si oppone alle spinte negative e positive dell’acqua. Resistente su superfici in aree industriali e in zone di mare
Rivestimento traspirante
- mantiene la permeabilità al vapore acqueo
- impermeabile a base cementizia applicabile su pareti interne e esterne in calcestruzzo
- indicato per impermeabilizzare le strutture in calcestruzzo di fondazione, sotto falda soggette a infiltrazioni
Elevata lavorabilità
- elevata adesione e penetrazione nel supporto
- la facile applicazione rende l’intervento economico e veloce
Manufatti di calcestruzzo
- può anche essere utilizzato per impermeabilizzare strutture nuove o degradate di canali, vasche, condutture e gallerie
- resistente su superfici in aree industriali e in zone di mare
Effetto cristallizzante
- insolubile all’interno dei capillari della struttura cementizia
- forma una barriera che si oppone alle spinte negative e positive dell’acqua
Impastare con acqua fredda ed a ca. 20°C d’inverno. Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce, gesso, inerti, additivi ecc. Non applicare il prodotto su supporti soggetti a movimenti di assestamento o strutturali. Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la presa. Non eseguire lavorazioni con temperature basse o troppo elevate e con forte ventilazione. Nel caso di condizioni ambientali calde o ventose, proteggere e/o inumidire la superficie per evitare un’essiccazione troppo rapida
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Particolarmente idoneo per impermeabilizzare dall’interno le strutture in calcestruzzo soggette a infiltrazioni: cantine, muri di fondazione, vani ascensore e garage interrati. Può anche essere utilizzato per impermeabilizzare manufatti di calcestruzzo nuovi o degradati di canali, vasche contenenti acqua, condutture e gallerie. Sul prodotto possono essere applicati rivestimenti ceramici (piastrelle) posati con adesivi cementizi in classe C2TE oppure C2TES1
Applicare con pennello, dall’alto verso il basso, rimescolandolo durante l’operazione. Applicare la prima mano fino ad ottenere uno strato coprente e uniforme, procedere sul primo strato in fase di indurimento con la seconda mano nelle stesse modalità della prima
Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere solida e pulita, rimuovere accuratamente tutte le parti in fase di distacco, macchie o residui di oli, disarmanti, ruggine, calce, polvere ed in generale tutte le impurità. Le eventuali infiltrazioni d’acqua vanno preventivamente bloccate con cemento idraulico a presa istantanea. È opportuno bagnare il supporto accuratamente a più riprese fino a saturazione, affinché il prodotto assorba tutta l’acqua accorrente sia per il processo osmotico che per le reazioni chimiche di essicazione. L’eccesso d’acqua sottoforma di velo superficiale dovrà essere eliminato con spugne
Preparazione dell’impasto:
Aggiungere con flusso continuo un sacco di Hydrobeton al 20% di acqua pulita precedentemente preparata (5 litri per sacco da 25 kg) e mescolare con un trapano a basso numero di giri. Mescolare l’impasto affinché risulti privo di grumi, omogeneo,gelatinoso e pennellabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.