Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Monocomponente TEXTUPLAST
Rivestimento monocomponente per ripristinare incisioni originali sulla plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Adesione e flessibilità eccellenti
- Ideale per il ripristino di incisioni dopo la riparazione su materiali plastici come paraurti, modanature, rivestimenti e interni
- Aderisce a qualsiasi tipo di materiale plastico.
Vantaggi
- Asciugatura rapida
- Fuori polvere dopo 10 minuti e asciutto al tatto dopo 20 minuti.
- Verniciabile dopo 4 ore dall'applicazione di Textuplast
Vantaggi
Se utilizzato come primer di adesione, è possibile usare un diluente acrilico per ottenere una superficie spessa, sottile o primer.
Direttiva 2004/42/CE:
Contenuto di VOC in g/L: 495 g/L.
Sottocategoria del prodotto: Finiture speciali. Valore limite VOC per la fase I (2007): 840 g/L.
Direttiva 2004/42/CE:
Contenuto di VOC in g/L: 660 g/L.
Sottocategoria del prodotto: Finiture speciali. Valore limite VOC per la fase I (2007): 840 g/L.
Queste istruzioni sono solo raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire test per ogni nuovo tipo di applicazione o superficie da trattare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.